Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Classic+ 15.6 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Classic+ 15.6 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz, Rot
Targus Classic+ 15.6 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz, Rot
Targus Classic+ 15.6 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz, Rot
Targus Classic+ 15.6 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz, Rot
Targus Classic+ 15.6 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1740-CN415
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CN415
EAN/GTIN:
     5051794008104
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Targus 15 - 15.6 inch / 38.1 - 39.6cm Classic+ Clamshell Case
Die neue Notebook-Tasche Classic+ wurde für den Schutz von 15,6‘‘-Breitbildnotebooks entwickelt. Die neue Innentasche mit Sicherheitsriemen schützt die Oberfläche und bietet zusätzlichen Rundum-Schutz für Ihr Notebook. Der verstärkte Griff ist mit weichem Neopren umhüllt und bietet Komfort und Stabilität.

In der einfach zugänglichen funktionellen Tasche mit Reißverschluss vorne können Sie Ihre Mobiltelefone, Stifte, Visitenkarten und Kabel/Kopfhörer usw. verstauen. Die Tasche wird mit einem verstellbaren komfortablen Tragegurt für die Schulter geliefert.

- Schutz – Geeignet für den Schutz von Breitbildnotebooks bis zu 15,6“ mit zusätzlicher Innentasche;
- Qualität und Haltbarkeit – Stabiles Polyestermaterial mit verstärkter robuster Tasche;
- Funktionelles Design – Multifunktionale vordere Tasche mit Reißverschluss für Mobiltelefone, Kabel, Kopfhörer, Visitenkarten und Stifte;
- Komfort und Ergonomie – Verstärkter und verstellbarer gepolsterter Tragegriff für zusätzlichen Komfort;
- Sicherheit – Sicherheitsriemen für das Notebook mit Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Rot
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
420 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
680 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
375 x 39 x 260 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, computerkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.