Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AWE820GL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AWE820GL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Targus AWE820GL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Targus AWE820GL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Targus AWE820GL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Targus AWE820GL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Targus AWE820GL Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AWE820GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AWE820GL
EAN/GTIN:
     5051794041231
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gaming-Mauspad:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
220 mm
Tiefe:
180 mm
Dicke:
13 mm
Gewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.