Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Chill Mat + With 4-Port 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Chill Mat + With 4-Port 2.0 Hub
Targus Chill Mat + With 4-Port 2.0 Hub
Targus Chill Mat + With 4-Port 2.0 Hub
Targus Chill Mat + With 4-Port 2.0 Hub
Targus Chill Mat + With 4-Port 2.0 Hub
Artikel-Nr.:
     C1740-AWE81EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AWE81EU
EAN/GTIN:
     5051794009002
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Eine kompakte Kühlplattform für Ihr Notebook. Die Notebook-Kühlmatte Targus Chill Mat+ mit 4-Port Hub verwandelt Ihr Notebook in eine Workstation. Zwei Lüfter sorgen für Kühlung des Notebooks. Für die Anbindung an Peripheriegeräte stehen 4 Anschlüsse zur Verfügung. Die Notebook-Kühlmatte ist zudem höhenverstellbar und kann somit als Notebookständer eingesetzt werden. Flach einsetzbar, oder in der höchsten Einstellung (4“) mit externer externer Tastatur, für bessere Ergonomie.

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
900 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
USB-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
365 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
1000 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
305 x 380 x 50 mm
Versandkartonsbreite:
185 mm
Versandkartonslänge:
375 mm
Versandkartonshöhe:
277.9 mm
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.