Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AMM174AMGL Eingabestift 13,6 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AMM174AMGL Eingabestift 13,6 g Weiß
Targus AMM174AMGL Eingabestift 13,6 g Weiß
Targus AMM174AMGL Eingabestift 13,6 g Weiß
Targus AMM174AMGL Eingabestift 13,6 g Weiß
Targus AMM174AMGL Eingabestift 13,6 g Weiß
Targus AMM174AMGL Eingabestift 13,6 g Weiß
Targus AMM174AMGL Eingabestift 13,6 g Weiß
Artikel-Nr.:
     C1740-AMM174AMGL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMM174AMGL
EAN/GTIN:
     5051794035094
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.6 g
Breite:
9.6 mm
Tiefe:
9.6 mm
Höhe:
165.1 mm
Gerätekompatibilität:
Tablet
Markenkompatibilität:
Apple
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
iPad (2018 and later).
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.