Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Targus AMB582GL Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     C1740-AMB582GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMB582GL
EAN/GTIN:
     5051794034530
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Breite:
63.5 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
38.6 mm
Gewicht:
59 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.