Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ACH122EUZ Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ACH122EUZ Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Targus ACH122EUZ Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Targus ACH122EUZ Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Targus ACH122EUZ Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Targus ACH122EUZ Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Targus ACH122EUZ Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Targus ACH122EUZ Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-ACH122EUZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACH122EUZ
EAN/GTIN:
     5052183460893
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Erweitern Sie die Anschlussfähigkeit Ihres Notebooks mit dem USB 3.0 Hub mit Gigabit-Ethernet. Der Hub stellt drei zusätzliche USB 3.0 SuperSpeed-Schnittstellen plus einen Gigabit Ethernet-Anschluss bereit, ideal für flache Notebooks ohne integrierte Ethernet-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
220 mm
Höhe des Versandkartons:
135 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
41.9 mm
Verpackungshöhe:
61.9 mm
Paketgewicht:
80 g
Breite:
80 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
40 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.