Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 4-Port Mobile USB Hub


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Targus 4-Port Mobile USB Hub
Targus 4-Port Mobile USB Hub
Targus 4-Port Mobile USB Hub
Targus 4-Port Mobile USB Hub
Targus 4-Port Mobile USB Hub
Artikel-Nr.:
     C1740-ACH111EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACH111EU
EAN/GTIN:
     5051794002829
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der mobile USB-Hub mit 4 Anschlüssen von Targus ist der perfekte Begleiter für alle, die ihr Notebook gern auf Reisen mitnehmen und Peripheriegeräte auch unterwegs über einen USB-Anschluss aufladen möchten. Er erweitert einen USB-Anschluss auf 4 Hi-Speed-Anschlüsse, sodass Sie Ihren iPod/MP3-Player, Ihr Smartphone oder Peripheriegeräte anschließen und über Ihr Notebook aufladen können. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie das USB-Kabel einfach im Inneren des Hubs unterbringen, sodass es nicht verloren geht. Der kompakte und schlanke Hub von Targus ist nicht nur mobil, sondern auch sehr bedienerfreundlich. Sie schließen ihn einfach an, und schon ist er voll funktionsfähig!

-Funktionalität – USB-Hub mit 4 Anschlüssen ermöglicht den sofortigen Anschluss von bis zu vier USB-Geräten an Ihr Notebook – Mäusen, Tastaturen, externen Festplatten usw.
-Organisation – Tragbare Ausführung mit integriertem Kabel – perfekt für unterwegs.
-Kompatibilität – Kompatibel mit PC und Mac. Wird über das Notebook betrieben, kein Wechselstromadapter erforderlich.
Weitere Informationen:
Mac-Kompatibilität:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
87 x 38 x 14 mm
Anzahl Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Gewicht:
30 g
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Plug:
Ja
Kompatible Produkte:
Windows 7, 2000, XP, Windows Vista Mac OS X 10.2 or later USB Port
Mindestsystemvoraussetzungen:
Windows 7, 2000, XP, Windows Vista Mac OS X v10.2 oder höher, USB-Anschluss
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows 7/2000/XP/Vista, Mac OS X 10.2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.