Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ACC1009EUX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ACC1009EUX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Targus ACC1009EUX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Targus ACC1009EUX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Targus ACC1009EUX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Targus ACC1009EUX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Targus ACC1009EUX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-ACC1009EUX
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACC1009EUX
EAN/GTIN:
     5051794023169
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Das Targus 3-Wege-DC-Versorgungskabel Hydra erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Dockingstationen von Targus. Das Zubehörkabel für Dockingstationen unterstützt drei fest angebrachte Adapterstecker zum Aufladen verschiedener Notebook-Modelle – perfekt für Umgebungen mit mehreren Nutzern und verschiedenen Geräten (Hot-Desking)
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Breite:
120 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
35 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
90 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Breite des Versandkartons:
305 mm
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Versandkartonsbreite:
130 mm
Versandkartonslänge:
280 mm
Versandkartonshöhe:
276 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.