Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 120 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582368673
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00770444
EAN/GTIN:
     4031582368673
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 20 mm
  • Rollenbreite 82 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Dom-durchmesser 52 mm
  • Ausladung 32 mm
  • Bauhöhe 118 mm
  • Tragfähigkeit 120 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 240 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 5947UAP100P30-11 RAL9002:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
20 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
32 mm
Störkreis-durchmesser:
216 mm
Bauhöhe:
118 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Tragfähigkeit (statisch):
240 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.75 kg
Rollenbreite:
82 mm
Dom-durchmesser:
52 mm
Störkreisradius:
108 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, lenkrolle mit feststeller 100 mm, polyurethan reifen, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00079455
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.