Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582050455
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00006535
EAN/GTIN:
     4031582050455
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager , mit Fadenschutz

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Plattenabmessung 77 x 67 mm
  • Plattenlochabstand 61,5/56 x 51,5/46,5 mm
  • Plattenloch 8,5 mm
  • Ausladung 43.5 mm
  • Bauhöhe 135 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 2477PJP100P50:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Plattenabmessung:
77 x 67 mm
Plattenlochabstand:
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch:
8,5 mm
Ausladung:
43.5 mm
Störkreis-durchmesser:
262 mm
Bauhöhe:
135 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.815 kg
Störkreisradius:
131 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 16,11*
€ 22,08*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,64*
€ 50,44*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00026459
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.