Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-98696535 Herst.-Nr.: 6535 EAN/GTIN: 4031582050455 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Feststeller, Transportrolle, Rad-Ø 100 mm Radbreite 32 mm Plattenabmessung 77 x 67 mm Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager , mit Fadenschutz Technische Daten: Rad-Ø 100 mm, Radbreite 32 mm, Plattenabmessung 77 x 67 mm, Plattenlochabstand 61,5/56 x 51,5/46,5 mm, Plattenloch 8,5 mm, Ausladung 43,5 mm, Störkreis-Ø 262 mm, Bauhöhe 135 mm, Temperaturbereich - 20 / + 60 °C, Norm EN 12530, Eigengewicht 0,815 kg, Störkreisradius 131 mm, Härte der Lauffläche A 87 Shore, Tragfähigkeit 100 kg, Tragfähigkeit (statisch) 200 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle, mit, Feststeller, Transportrolle, Rad-Ø |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 7,50* | ab € 16,10* | € 22,19* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 37,48* | € 50,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|