Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stufen-Druckluft-Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle, 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-999.9096
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.9096
EAN/GTIN:
     4042146772287
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
  • mit einer Hand bedienbar
  • 2-Stufen Sicherheits-Lösefunktion
  • Stufe 1: Druckluft-Gerät wird drucklos gemacht
  • Stufe 2: Druckluft-Schlauch kann sicher abgekoppelt werden
  • selbstdichtend beim Kuppeln
  • Nennweite 7,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Funktions-Attribut 1:
Einhandbedienung
Gewicht [g]:
52 g
Herstellernummer:
999.9096
Länge mm:
95 mm
Schlüsselgrösse SW in mm:
19 mm
Variantenartikel:
999.9096
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.