Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerjacke, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-985.7001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.7001
EAN/GTIN:
     4042146544884
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißer-schutzjacke xl
  • doppelter Lederverschluss vorne
  • mit Klettverschluss
  • verstellbare Manschetten
  • Kragen gefüttert und mit Klettverschluss für zusätzlichen Schutz
  • Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht [g]:
1800 g
Größe:
XL
Herstellernummer:
985.7001
Variantenartikel:
985.7000
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißerjacke grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.