Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerjacke, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-985.7000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.7000
EAN/GTIN:
     4042146544877
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißerjacke grau
  • doppelter Lederverschluss vorne
  • mit Klettverschluss
  • verstellbare Manschetten
  • Kragen gefüttert und mit Klettverschluss für zusätzlichen Schutz
  • Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht [g]:
1795 g
Größe:
L
Herstellernummer:
985.7000
Variantenartikel:
985.7000
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißerjacke l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.