Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Rollgabelschlüssel, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-965.0010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.0010
EAN/GTIN:
     4042146276402
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
  • in Anlehnung an DIN 3117
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit Aufhängeloch
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Breite B:
68.5 mm
Teillänge C in mm:
28.0 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
270 g
Höhe H1 in mm:
16.0 mm
Höhe H2 in mm:
9.0 mm
Herstellernummer:
965.0010
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Titanium
Schlüsselweite in mm:
30 mm
Norm:
DIN 3117
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
9.0 mm
Variantenartikel:
965.0008
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, kstools rollgabelschlüssel, Nicht magnetisch, Titan
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,79*
€ 584,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,70*
€ 575,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,50*
€ 550,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.