Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Nageleisen, 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.3218
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.3218
EAN/GTIN:
     4042146572733
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
30 mm
Durchmesser D2:
32 mm
Schaftdurchmesser S in mm:
30 mm
Gewicht [g]:
8340 g
Herstellernummer:
964.3218
Gesamtlänge L in mm:
1500 mm
Material1:
Edelstahl
Profil1:
rund
Variantenartikel:
964.3201
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 150 cm, nagel- hebeleisen, ks tools nageleisen, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,55*
€ 395,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.