Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Nageleisen, 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.3217
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.3217
EAN/GTIN:
     4042146572726
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
28 mm
Durchmesser D2:
30 mm
Schaftdurchmesser S in mm:
28 mm
Gewicht [g]:
7260 g
Herstellernummer:
964.3217
Gesamtlänge L in mm:
1500 mm
Material1:
Edelstahl
Profil1:
rund
Variantenartikel:
964.3201
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 150 cm, nagel- hebeleisen, ks tools nageleisen, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.