Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 5000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.2046
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.2046
EAN/GTIN:
     4042146772850
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form)ks t...
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
6000 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
5000 g
Breite Hammerbahn in mm:
65 mm
Herstellernummer:
964.2046
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
215 mm
Material1:
Edelstahl
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
964.2041
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.