Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Wasserpumpenzange, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.1802
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1802
EAN/GTIN:
     4042146571897
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
45 mm
Form:
Rillengewerbe
Gewicht [g]:
345 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
964.1802
Gesamtlänge L1 in mm:
260 mm
Teillänge L2 in mm:
35 mm
Material1:
Edelstahl
max. Zangenöffnung (A) in mm:
50 mm
Variantenartikel:
964.1801
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, ks tools wasserpumpenzange, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.