Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Torx-Winkelstiftschlüssel mit Bohrung, lang, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-964.0615
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.0615
EAN/GTIN:
     4042146569948
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
  • lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • Bohrung am kurzen und langen Ende
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • durchgehend gehärtet
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • in stabilem Klapphalter
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
162 g
Herstellernummer:
964.0615
Material1:
Edelstahl
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
964.0601
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
964.0602
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
964.0603
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
964.0604
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
964.0605
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
964.0606
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
964.0607
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.