Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Montierhebel 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9787
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9787
EAN/GTIN:
     4042146540961
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Montierhebel
Reifenheber
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
963.9787
Gesamtlänge L in mm:
400 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Schneidenbreite A mm:
30 mm
Variantenartikel:
963.9785
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.