Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Hebestange 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9768
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9768
EAN/GTIN:
     4042146540879
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebestange
Hebestange (Funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
6200 g
Herstellernummer:
963.9768
Gesamtlänge L in mm:
1250 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Schaftbreite B in mm:
25 mm
Variantenartikel:
963.9765
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,41*
€ 413,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.