Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Gabel für Schießbaumwolle 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9648
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9648
EAN/GTIN:
     4042146540381
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Heugabel funkenfrei
heugabel funkenfrei
  • ohne Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
90 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
600 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.9648
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
140 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Variantenartikel:
963.9648
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.