Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einreißhaken 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9613
EAN/GTIN:
     4042146540220
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Aufreißhaken
Einreißhaken
Einreißhaken (Funkenfrei)
einreißhaken (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 14851
  • ohne Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite in mm:
176 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1800 g
Herstellernummer:
963.9613
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L in mm:
380 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 14851
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.