Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Beil 1300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9606
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9606
EAN/GTIN:
     4042146540152
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Beil (Funkenfrei)
Funkenfreies Beil
Forstbeil
Mini Beil
  • mit Hickorystiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1450 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1300 g
Handgriff:
Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Breite Hammerbahn in mm:
50 mm
Herstellernummer:
963.9606
Gesamtlänge L1 in mm:
480 mm
Teillänge L2 in mm:
155.0 mm
Teillänge L3 in mm:
110.0 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Variantenartikel:
963.9606
Weitere Suchbegriffe: Universalbeil, forstbeil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.