Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Haue 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9605
EAN/GTIN:
     4042146540145
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Haue (Funkenfrei)
haue (funkenfrei)
  • mit Buchestiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
2300 g
Herstellernummer:
963.9605
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L in mm:
950 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Schneidenlänge S mm:
120,0 mm
Stielart:
Buche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.