Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Topfbürste, Zinnbronzedraht, gewellt, Ø 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9597
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9597
EAN/GTIN:
     4042146540138
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste (Funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Besatzbreite A:
10.0 mm
Besatzhöhe H:
20.0 mm
Durchmesser D:
85.0 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
963.9597
Gesamtlänge L in mm:
35 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Weitere Suchbegriffe: topfbürste gewellt, flächenbürste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.