Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Handbürste, Zinnbronzedraht, gewellt, 5 Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9586
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9586
EAN/GTIN:
     4042146540046
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
Draht-Handbürste (Funkenfrei)
Drahtbürste (Funkenfrei)
bürste (funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
Holzgriff
Höhe H:
30 mm
Herstellernummer:
963.9586
Gesamtlänge L1 in mm:
290 mm
Teillänge L2 in mm:
120 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Reihenzahl:
5 Stück
Variantenartikel:
963.9584
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.