Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Plattenschaber 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9576
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9576
EAN/GTIN:
     4042146539972
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handschaber
Schaber (Funkenfrei)
handschaber
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
125 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.9576
Gesamtlänge L in mm:
235 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.9575
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.