Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Dreikant-Plattenschaber 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9533
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9533
EAN/GTIN:
     4042146539736
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Dreikant-Plattenschaber
Handschaber
Schaber (Funkenfrei)
handschaber
  • in Anlehnung an DIN 8350 Form C
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
70 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
650 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
963.9533
Gesamtlänge L1 in mm:
420 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 8350 Form C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.