Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8385
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8385
EAN/GTIN:
     4042146538265
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
89 mm
Durchmesser D2:
27 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
10400 g
Herstellernummer:
963.8385
Gesamtlänge L1 in mm:
800 mm
Teillänge L2 in mm:
108 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
65 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,28*
€ 821,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,00*
€ 798,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,13*
€ 767,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,72*
€ 752,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,01*
€ 731,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.