Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8372
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8372
EAN/GTIN:
     4042146538135
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
52 mm
Durchmesser D2:
18 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2800 g
Herstellernummer:
963.8372
Gesamtlänge L1 in mm:
465 mm
Teillänge L2 in mm:
80 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
38 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.