Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8368
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8368
EAN/GTIN:
     4042146538098
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
47 mm
Durchmesser D2:
18 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1700 g
Herstellernummer:
963.8368
Gesamtlänge L1 in mm:
425 mm
Teillänge L2 in mm:
75 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
34 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.