Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Drehstift Ø 24, 63mm für 6-kant-Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8339
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8339
EAN/GTIN:
     4042146537800
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Rohrsteckschlüssel
Durchmesser D:
24 mm
Durchmesser in mm:
24 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
2700 g
Herstellernummer:
963.8339
Gesamtlänge L in mm:
800 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Schlüsselweite in mm:
63 mm
Modell-Nr.:
9
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
963.8331
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel funkenfrei
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.