Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Drehstift Ø 16, 38mm für 6-kant-Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8337
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8337
EAN/GTIN:
     4042146537787
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Rohrsteckschlüssel
Durchmesser D:
16 mm
Durchmesser in mm:
16 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
920 g
Herstellernummer:
963.8337
Gesamtlänge L in mm:
500 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Schlüsselweite in mm:
38 mm
Modell-Nr.:
7
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
963.8331
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel funkenfrei
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.