Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8303
EAN/GTIN:
     4042146537442
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • zur Betätigung mit Drehstift
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
3300 g
Herstellernummer:
963.8303
Gesamtlänge L in mm:
530 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Schlüsselweite in mm:
37 mm
es passt Rohr/Stift:
7
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
963.8275
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.