Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 4-kant-Steckschlüssel gewinkelt 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8248
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8248
EAN/GTIN:
     4042146536896
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 4-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
20 mm
Durchmesser D2:
8 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
963.8248
Gesamtlänge L1 in mm:
160 mm
Teillänge L2 in mm:
35 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
9 mm
Profil1:
4-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gebogen
Tiefe T in mm:
15 mm
Variantenartikel:
963.8247
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.