Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugringschlüssel 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8044
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8044
EAN/GTIN:
     4042146534854
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
128 mm
Durchmesser D:
21.7 mm
Gewicht [g]:
5100 g
Höhe H:
72 mm
Herstellernummer:
963.8044
Gesamtlänge L in mm:
410 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
85 mm
es passt Rohr/Stift:
3
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A):
45 mm
Variantenartikel:
963.8013
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.