Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 3.3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7616
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7616
EAN/GTIN:
     4042146530573
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
130 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
5000 g
Herstellernummer:
963.7616
Gesamtlänge L in mm:
650 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
3.3/8"
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
35 mm
Variantenartikel:
963.7576
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,32*
€ 683,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,90*
€ 675,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,36*
€ 637,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,32*
€ 619,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,11*
€ 604,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.