Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 2.15/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7613
EAN/GTIN:
     4042146530542
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
115 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
5000 g
Herstellernummer:
963.7613
Gesamtlänge L in mm:
620 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
2.15/16"
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
32 mm
Variantenartikel:
963.7576
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,90*
€ 502,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,19*
€ 457,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,19*
€ 436,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.