Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 2.1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7604
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7604
EAN/GTIN:
     4042146530450
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
87 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1700 g
Herstellernummer:
963.7604
Gesamtlänge L in mm:
430 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
2.1/8"
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
26 mm
Variantenartikel:
963.7576
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.