Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 1.7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7594
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7594
EAN/GTIN:
     4042146530351
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
65 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
963.7594
Gesamtlänge L in mm:
325 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
1.7/16"
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
21 mm
Variantenartikel:
963.7576
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.