Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 13/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7583
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7583
EAN/GTIN:
     4042146530245
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
35 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
963.7583
Gesamtlänge L in mm:
190 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
13/16"
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
13.5 mm
Variantenartikel:
963.7576
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.