Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 94 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7574
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7574
EAN/GTIN:
     4042146530153
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
145 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
5200 g
Herstellernummer:
963.7574
Gesamtlänge L in mm:
700 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
94 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
39 mm
Variantenartikel:
963.7527
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,10*
€ 555,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,78*
€ 550,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,94*
€ 518,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,49*
€ 489,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.