Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7571
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7571
EAN/GTIN:
     4042146530122
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
130 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
5000 g
Herstellernummer:
963.7571
Gesamtlänge L in mm:
650 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
85 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
35 mm
Variantenartikel:
963.7527
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel 85mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.