Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7568
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7568
EAN/GTIN:
     4042146530092
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
115 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
5000 g
Herstellernummer:
963.7568
Gesamtlänge L in mm:
620 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
77 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
32 mm
Variantenartikel:
963.7527
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.