Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7567
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7567
EAN/GTIN:
     4042146530085
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
115 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
5000 g
Herstellernummer:
963.7567
Gesamtlänge L in mm:
620 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
75 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
32 mm
Variantenartikel:
963.7527
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel sw75
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,04*
€ 353,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.