Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7563
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7563
EAN/GTIN:
     4042146530047
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
100 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2100 g
Herstellernummer:
963.7563
Gesamtlänge L in mm:
500 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
65 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
29 mm
Variantenartikel:
963.7527
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel 65 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.