Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7561
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7561
EAN/GTIN:
     4042146530023
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
93 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
963.7561
Gesamtlänge L in mm:
465 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
60 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
27.5 mm
Variantenartikel:
963.7527
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.