Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7560
EAN/GTIN:
     4042146530016
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
93 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1800 g
Herstellernummer:
963.7560
Gesamtlänge L in mm:
465 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
58 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
27.5 mm
Variantenartikel:
963.7527
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.